SMC 2/2 VENTIEL VXK2240-02F-JDOR1
VXK serie 2/2 elektrische richtingsverdeler INTEGRATED Y FILTER
Zie technische informatieReferenties
SMC:VXK2240-02F-JDOR1
Rubix:05298003

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXK2240-02F-JDOR1
Naar aanleiding van verzoeken uit de industrie voor een onderhoudsarme, direct bediende 2-poorts magneetafsluiter met een lange levensduur, hebben onze R&D-ingenieurs de uitdaging beantwoord met onze nieuwe serie VXK, met zijn unieke ingebouwde filter. Ontworpen om de klepprestaties te verbeteren en lekkage te voorkomen, verwijdert de geïntegreerde roestvrijstalen 100 mesh filterunit van de VXK effectief alle vreemde deeltjes in de circulerende vloeistoffen, waardoor stroomafwaartse apparatuur wordt beschermd en tegelijkertijd een langere levensduur van de klep wordt gegarandeerd. Verdere voordelen van dit ruimtebesparende ontwerp zijn de kortere onderhoudstijd, omdat het Y-vormige filter eenvoudig kan worden verwijderd zonder dat het leidingwerk hoeft te worden gedemonteerd. De serie VXK is qua poortgrootte en spanning uitwisselbaar met onze populaire serie VX2 magneetventielen en heeft veel van dezelfde prestatiekenmerken. De VXK is verkrijgbaar in zowel AC- als DC-stroomopties en zowel gesloten als open ventieltypes, heeft IP65-behuizingsaccreditatie en is ideaal voor gebruik met lucht, water, olie of stoom bij drukken tot 3,0MPa en met vloeistoffen tussen -20 en +60ºC.
VXK, 2-poorts magneetventiel met ingebouwde Y-zeef
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 670 g |
| Type | 2 poort; elektromagneet |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,01 excl. BTW
/ stuk
€ 73,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen