INA KWVE 20 B EC V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Wagen met recirculerende kogellagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE20-B-EC-V1-G4
Rubix:03146270
Fabrikant:0125089420250

Documenten
Productdetails : INA KWVE 20 B EC V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Wagens KWVE. . -B-EC, uitgebreide uitwisselbaarheid, korte wagen, vier-rijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 250 g |
| Voorspanning | v1 |
| Breedte | 59 mm |
| Lengte | 50,4 mm |
| Hoogte op geleiders | 28 mm |
| Nauwkeurigheid | g4 |
| Bouwmaat | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,76 excl. BTW
/ stuk
€ 129,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
