Referenties
Gedore:142 7 TL
Rubix:A0210253
Fabrikant:2668211
EAN:8031591432200



Productdetails : GEDORE WATERPOMPTANG 7" 17-VOUDIG VERSTELBAAR - 142 7 TL
De Gedore 142-waterpomptang met TL-afwerking is verkrijgbaar in drie lengtes om aan verschillende grijpeisen te voldoen. De lange bekken en de verstelling met drukknop vergemakkelijken werkzaamheden aan moeren en buizen met uiteenlopende diameters.
Kenmerken:
Deze waterpomptang is voorzien van een doorgestoken scharnier met klembeveiliging, waardoor het risico op beknelling tijdens het gebruik wordt beperkt. De nauwkeurige verstelling gebeurt met een drukknop die dankzij het grote drukvlak met één hand kan worden bediend. Hierdoor kan de bekopening snel worden aangepast zonder dat de tweede hand nodig is.
De bewust smal uitgevoerde tangkop maakt moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk, terwijl de lange bekken het grijpbereik en de kracht aan de uiteinden vergroten. De verspringende grijpvlakken zorgen voor een zelfklemmende werking op moeren en buizen, waardoor de grip tijdens het uitoefenen van kracht stabiel blijft. De inductiegeharde vertanding draagt bij aan de langdurige slijtvastheid van het grijpprofiel. Bij de TL-uitvoering combineert het gereedschap een staalgrijze behuizing met blauwe, dompelgecoate handgrepen die een antislipgrip bieden.
Specificaties:
• Materiaal: speciaal chroom-vanadiumstaal.
• Warmtebehandeling van de vertanding: inductieharden.
• Scharniertype: doorgestoken scharnier.
• Bekvorm: vlakke bekken.
• Type handgreep: dompelcoating.
• Kleur van de behuizing: staalgrijs.
• Kleur van de handgrepen: blauw.
• Aantal verstelposities: 15 (uitvoering 142 10) of 17 (142 7 en 142 12).
• Vonkvrije uitvoering: nee.
• Model 142-7 TL (referentie 2668211): totale lengte 180 mm, bekkenlengte 32 mm, scharnierdikte 6,5 mm, kopbreedte 40,0 mm, grijpcapaciteit 37 mm, gewicht 0,185 kg.
• Model 142-10 TL (referentie 6416180): totale lengte 255 mm, bekkenlengte 39 mm, scharnierdikte 7,5 mm, kopbreedte 48,0 mm, grijpcapaciteit 38 mm, gewicht 0,34 kg.
• Model 142-12 TL (referentie 1995413): totale lengte 310 mm, bekkenlengte 43 mm, scharnierdikte 8,5 mm, kopbreedte 55,0 mm, grijpcapaciteit 44 mm, gewicht 0,56 kg.
Normen:
Vervaardigd volgens de norm DIN ISO 8976, vorm C. Deze norm stelt eisen aan de afmetingen en geometrie van waterpomptangen met trapsgewijze verstelling en waarborgt consistente afmetingen tussen fabrikanten.
Kenmerken:
Deze waterpomptang is voorzien van een doorgestoken scharnier met klembeveiliging, waardoor het risico op beknelling tijdens het gebruik wordt beperkt. De nauwkeurige verstelling gebeurt met een drukknop die dankzij het grote drukvlak met één hand kan worden bediend. Hierdoor kan de bekopening snel worden aangepast zonder dat de tweede hand nodig is.
De bewust smal uitgevoerde tangkop maakt moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk, terwijl de lange bekken het grijpbereik en de kracht aan de uiteinden vergroten. De verspringende grijpvlakken zorgen voor een zelfklemmende werking op moeren en buizen, waardoor de grip tijdens het uitoefenen van kracht stabiel blijft. De inductiegeharde vertanding draagt bij aan de langdurige slijtvastheid van het grijpprofiel. Bij de TL-uitvoering combineert het gereedschap een staalgrijze behuizing met blauwe, dompelgecoate handgrepen die een antislipgrip bieden.
Specificaties:
• Materiaal: speciaal chroom-vanadiumstaal.
• Warmtebehandeling van de vertanding: inductieharden.
• Scharniertype: doorgestoken scharnier.
• Bekvorm: vlakke bekken.
• Type handgreep: dompelcoating.
• Kleur van de behuizing: staalgrijs.
• Kleur van de handgrepen: blauw.
• Aantal verstelposities: 15 (uitvoering 142 10) of 17 (142 7 en 142 12).
• Vonkvrije uitvoering: nee.
• Model 142-7 TL (referentie 2668211): totale lengte 180 mm, bekkenlengte 32 mm, scharnierdikte 6,5 mm, kopbreedte 40,0 mm, grijpcapaciteit 37 mm, gewicht 0,185 kg.
• Model 142-10 TL (referentie 6416180): totale lengte 255 mm, bekkenlengte 39 mm, scharnierdikte 7,5 mm, kopbreedte 48,0 mm, grijpcapaciteit 38 mm, gewicht 0,34 kg.
• Model 142-12 TL (referentie 1995413): totale lengte 310 mm, bekkenlengte 43 mm, scharnierdikte 8,5 mm, kopbreedte 55,0 mm, grijpcapaciteit 44 mm, gewicht 0,56 kg.
Normen:
Vervaardigd volgens de norm DIN ISO 8976, vorm C. Deze norm stelt eisen aan de afmetingen en geometrie van waterpomptangen met trapsgewijze verstelling en waarborgt consistente afmetingen tussen fabrikanten.
Universal pliers 7" 17 settings dip-insulated Acc. to DIN ISO 8976 Form C With safety box joint and protection against blocking Fine adjustment with push-button 142 7 = 17 settings 142 10 = 15 settings 142 12 = 17 settings Single-hand push-button adjustment Slender pliers head for places that are hard to access Long slim jaws Offset gripping faces for self-gripping of nuts and pipes GEDORE special chrome-vanadium steel Induction-hardened serrated faces Model C = slim handles with forged serrations Model TL = steel-grey, with blue dipped handle protectors Model JC = chrome-plated, with 2-component handles
Sterke punten
• Verkort de tijd die nodig is om de bekopening aan te passen dankzij de met één hand bedienbare drukknop.
• Vergemakkelijkt de toegang tot krappe ruimtes dankzij de smalle tangkop.
• Zorgt voor een stabiele grip op moeren en buizen dankzij de verspringende grijpvlakken.
• Beperkt het risico op beknelling tijdens het gebruik dankzij het beschermde doorgestoken scharnier.
• Verlengt de levensduur van de vertanding dankzij de inductieharding.
• Verhoogt het gebruikscomfort dankzij de dompelgecoate handgrepen.
• Vergemakkelijkt de toegang tot krappe ruimtes dankzij de smalle tangkop.
• Zorgt voor een stabiele grip op moeren en buizen dankzij de verspringende grijpvlakken.
• Beperkt het risico op beknelling tijdens het gebruik dankzij het beschermde doorgestoken scharnier.
• Verlengt de levensduur van de vertanding dankzij de inductieharding.
• Verhoogt het gebruikscomfort dankzij de dompelgecoate handgrepen.
Toepassingen
Deze waterpomptang is geschikt voor het vast- en losdraaien van moeren, koppelingen en buizen met uiteenlopende diameters. In industriële onderhoudswerkplaatsen wordt de tang gebruikt bij het demonteren en opnieuw monteren van mechanische onderdelen. Bij loodgieterswerk en sanitaire installaties vergemakkelijkt de tang het vastdraaien van cilindrische koppelingen in beperkte ruimtes. Ook in de metaalconstructie en leidingmontage wordt de tang gebruikt om buizen vast te grijpen tijdens montage- of reparatiewerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 185 mm |
| Openingscapaciteit | 37 mm |
| Aantal posities | 17 |
| Handvat | staalgrijze, blauw gedompelde antislip handgrepen (tl) |
| Type | waterpomptang / universele waterpomptang (drukknop-fijnverstelling) |
| Gewicht | 185 g |
| Type armen | vlakke bekken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,64 excl. BTW
/ stuk
€ 35,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
