Referenties
Stahlwille:65765231
Rubix:10128035
EAN:4018754199341



Productdetails : STAHLWILLE CONNECTORTANG 6576 5231
Stahlwille connectortang 6576 5231 (65765231) voor het los- of vastdraaien van schroefstekkers. Met verwisselbare kunststof bekken en 4-voudig verstelbaar glijscharnier voor kwetsbare aansluitingen.
Sterke punten
•With replaceable plastic jaws
Hinge with 4 possible settings
For loosening and tightening screw plugs, e. g. ex. pull bundles and wires without damaging them
For work on light metal screw connections whose surfaces must not be damaged
Hinge with 4 possible settings
For loosening and tightening screw plugs, e. g. ex. pull bundles and wires without damaging them
For work on light metal screw connections whose surfaces must not be damaged
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 230 mm |
| Aantal posities | 4 |
| Handvat | kunststoffen bekleding |
| Type | connector- en sifontang |
| Gewicht | 288 g |
| Type armen | verwisselbare kunststoffen bekken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,28 excl. BTW
/ stuk
€ 81,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen