BAHCO RVS WATERPOMPTANG 250MM

Roestvrijstalen waterpomptangen met PVC-gecoate handgrepen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:SS410-250
Rubix:A0604307
Fabrikant:SS410-250
EAN:7314150406043
BAHCO RVS WATERPOMPTANG 250MM

Technische samenvatting

Lengte250 mm
Openingscapaciteit51 mm
Aantal posities7
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO RVS WATERPOMPTANG 250MM


De Bahco SS410 waterpomptang met PVC-grepen is ontworpen voor veeleisende omgevingen waar corrosie een risico vormt. Dankzij de constructie in roestvast staal en de PVC-beklede handgrepen biedt deze tang een stabiele grip bij werkzaamheden buitenshuis of in vochtige en corrosieve omgevingen. Dit model is verkrijgbaar in twee lengtes.

Kenmerken:
De Bahco SS410 waterpomptang is bedoeld voor klem- en verstelwerkzaamheden op onderdelen met verschillende vormen. Het roestvaststalen hoofddeel draagt bij aan de duurzaamheid van het gereedschap, ook in omgevingen met vocht of corrosieve invloeden. De PVC-beklede handgrepen verbeteren het gebruikscomfort en zorgen voor een betere controle tijdens het werken. Het meervoudig verstelbare scharniermechanisme met meerdere posities maakt het mogelijk om de tang snel aan te passen aan de afmetingen van het werkstuk.

Specificaties:
- Referentie: SS410-250
• Lengte: 250 mm
• Maximale opening: 36 mm
• Gewicht: 380 g
- Referentie: SS410-300
• Lengte: 300 mm
• Maximale opening: 50 mm
• Gewicht: 450 g
- Materiaal lichaam: roestvast staal AISI 420
- Handgrepen: PVC-bekleed
- Aantal verstelposities: 7
- Sterilisatietemperatuur in een autoclaaf: 121 °C

Normen:
• ISO 8976: norm die de dimensionele en functionele eisen voor waterpomptangen definieert, waardoor een veilige en consistente toepassing in industriële omgevingen wordt gewaarborgd.

Sterke punten

• Hoge corrosiebestendigheid dankzij het gebruik van roestvast staal
• Aanpasbaar aan verschillende werkstukmaten via het 7-standen verstelmechanisme
• Comfortabele en stabiele grip dankzij de PVC-beklede handgrepen
• Kan worden gebruikt in omgevingen waar sterilisatie in een autoclaaf vereist is
• Verkrijgbaar in twee lengtes voor verschillende toepassingen

Toepassingen

De Bahco SS410 waterpomptang wordt gebruikt voor onderhouds-, montage- en afstelwerkzaamheden in werkplaatsen of op locatie. De tang is geschikt voor gebruik in vochtige of corrosieve omgevingen, zoals offshore-activiteiten, de visserijsector, de voedingsverwerkingsindustrie, de farmaceutische sector en de chemische industrie. Dankzij de twee beschikbare lengtes kan de tang worden ingezet voor zowel courante werkzaamheden als toepassingen die een grotere bekopening vereisen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte250 mm
Openingscapaciteit51 mm
Aantal posities7
Gewicht380 g
€ 126,89 excl. BTW
/ stuk
€ 153,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen