FACOM MULTIGRIP TANG , PVC HANDGREEP 250MM 181B.25G
Verstelbare tang serie 181
Zie technische informatieReferenties
Facom:181B.25G
Rubix:A0904127
EAN:3662424110641

Productdetails : FACOM MULTIGRIP TANG , PVC HANDGREEP 250MM 181B.25G
Verstelbare tang met overlappend scharnier, vergrendeling en snelle opening, handgrepen Confort CPE
Sterke punten
AUTOBLOKKERENDE BEK EN LASERTHERMISCHE BEHANDELING VAN DE TANDEN : Betere weerstand en krachtige grip
FUNCTIE RAPID ADJUST : Snelle en intuïtieve instelling
CAPACITEIT : 35 % grotere bekopening
PRECISE MICROMETRISCHE AFSTELLING : druk op de knop om te openen. Druk op de handgrepen om te sluiten en af te stellen.
ANTI-KLEMONTWERP : vermindert het risico op verwondingen
FUNCTIE RAPID ADJUST : Snelle en intuïtieve instelling
CAPACITEIT : 35 % grotere bekopening
PRECISE MICROMETRISCHE AFSTELLING : druk op de knop om te openen. Druk op de handgrepen om te sluiten en af te stellen.
ANTI-KLEMONTWERP : vermindert het risico op verwondingen
Toepassingen
Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 250 mm |
| Openingscapaciteit | 42 mm |
| Aantal posities | 12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,89 excl. BTW
/ stuk
€ 37,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
