Referenties
Bahco:8231 IP
Rubix:A0773299
EAN:7311518270285

Productdetails : BAHCO WATERPOMPTANG GROTE BEK 225MM 8231 IP
Waterpomptangen, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. ISO 8976. Uitvoering: Gefosfateerd, anti-roest behandeld. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. ERGO™ grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over een hard polypropyleen voor een stevige grip en maximaal gripcomfort. Evenwijdige, speciaal geharde bekken. De tanden die onder een bepaalde hoek staan garanderen een zekere grip. Met zowel platte als voorgevormde bek, voor zowel vlak materiaal als pijp-materiaal. Extra brede bek-opening, gecombineerd met korte handgrepen. Ideaal voor loodgieters en andere vakmensen die graag het gereedschap binnen handbereik (in de zak) willen hebben. Snel instelbaar door op de knop op de bovenste handgreep te drukken, zonder de tang van het werkstuk hoeven te verwijderen. Instelbaar in 13 verschillende standen. IP = Industrieverpakking.
Water pump pliers with extremely wide jaw opening 225 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 330 g |
| Lengte | 225 mm |
| Openingscapaciteit | 51 mm |
| Aantal posities | 13 |
| Handvat | ergo™ tweecomponentengreep |
| Type | waterpomptang ergo™ (grote bekopening, slip joint) |
| Gewicht | 340 g |
| Type armen | bek voor vlak en pijp-materiaal (platte en voorgevormde bek) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,94 excl. BTW
/ stuk
€ 45,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen