KNIPEX WATERPOMPTANG VERCHROOMD 250 MM 89 05 250
Waterpomptangen met rillenscharnier
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:89 05 250
Rubix:A0977758
EAN:4003773043836

Documenten
Productdetails : KNIPEX WATERPOMPTANG VERCHROOMD 250 MM 89 05 250
Loopt door gefreesde scharniervlakken licht en soepel in vijf verschillende standen. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Geen doorschieten van het scharnier. Bek met goede pasvorm voor schroeven en moeren. Geen belasting van de scharnierschroef, daarom slijten de schroeven niet. Klembeveiliging voorkomt verwondingen. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC bij een lengte van 250 mm: vaste grip dankzij hoge slijtvastheid. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard.
Loopt door gefreesde scharniervlakken licht en soepel in vijf verschillende standen. Geen doorschieten van het scharnier. In veel situaties als schroefsleutel inzetbaar. Geen belasting van de scharnierschroef, daarom slijten de schroeven niet. Klembeveiliging voorkomt verwondingen. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC bij een lengte van 250 mm: vaste grip dankzij hoge slijtvastheid. Bek met goede pasvorm voor schroeven en moeren. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 255x120x85 mm |
| Lengte | 255 mm |
| Openingscapaciteit | 34 mm |
| Gewicht | 371 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,88 excl. BTW
/ stuk
€ 36,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen