FACOM STANDAARD WERKBANK 2M + HOUTEN WERKBLAD WB2.2000W
WERKBANK 2M BOVENBLAD HOUT
Zie technische informatieReferenties
Facom:WB2.2000W
Rubix:A0607929
Fabrikant:WB2.2000W
EAN:3662424176180

Productdetails : FACOM STANDAARD WERKBANK 2M + HOUTEN WERKBLAD WB2.2000W
2M HOUTEN WERKBANK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 900 mm |
| Breedte | 2000 mm |
| Diepte | 700 mm |
| Aantal lades | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 506,00 excl. BTW
/ stuk
€ 612,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
