Referenties
Pferd Tools:1132 100 H2
Rubix:23080595
Fabrikant:11108102
EAN:4007220006610

Productdetails : PFERD WERKPLAATSVIJL DRIEKANT 1132 100 K2
De Pferd Tools 1132 driehoekige werkplaatsvijl is ontworpen voor nauwkeurige handmatige bewerking van hoekprofielen. Deze vijl ondersteunt een homogene materiaalafname op een breed scala aan ferro- en non-ferrometalen.
Kenmerken:
Deze puntige vijl met driehoekige vorm is gekapt op drie zijden om complexe geometrieën en interne hoeken te bereiken. De uitvoering met tang maakt montage van een handgreep mogelijk voor manueel gebruik. De gebruiker kan kiezen tussen uitvoeringen zonder handgreep of met een ergonomische bi-materiaal handgreep voor verbeterde grip. De kruiskapsconstructie is afgestemd op verschillende toepassingen en is beschikbaar in drie kapgroftes. Kap 1 is voor voorbewerking (grove materiaalafname), kap 2 is geschikt voor universeel gebruik en kap 3 wordt gebruikt voor precisiewerk en afwerking.
Specificaties:
• Productcategorie: werkplaatsvijlen
• Profielreferentie Pferd Tools: 1132
• Vijlengte: van 100 tot 300 mm (afhankelijk van de referentie)
• Beschikbare kapgroftes: 1 (voorbewerking), 2 (universeel), 3 (afwerking)
(voor 300 mm enkel kap 1 en 2)
• Uitvoering: met tang
• Leverbaar met of zonder handgreep (bi-materiaal kunststof handgreep)
• Maximale hardheid van bewerkbaar staal: tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
• Constructie: gekapt op 3 zijden
• Gebruik: uitsluitend handmatig
Normen:
De 1132 serie driehoekige vijlen voldoet aan de dimensionele eisen van vorm C volgens DIN 7261.
Kenmerken:
Deze puntige vijl met driehoekige vorm is gekapt op drie zijden om complexe geometrieën en interne hoeken te bereiken. De uitvoering met tang maakt montage van een handgreep mogelijk voor manueel gebruik. De gebruiker kan kiezen tussen uitvoeringen zonder handgreep of met een ergonomische bi-materiaal handgreep voor verbeterde grip. De kruiskapsconstructie is afgestemd op verschillende toepassingen en is beschikbaar in drie kapgroftes. Kap 1 is voor voorbewerking (grove materiaalafname), kap 2 is geschikt voor universeel gebruik en kap 3 wordt gebruikt voor precisiewerk en afwerking.
Specificaties:
• Productcategorie: werkplaatsvijlen
• Profielreferentie Pferd Tools: 1132
• Vijlengte: van 100 tot 300 mm (afhankelijk van de referentie)
• Beschikbare kapgroftes: 1 (voorbewerking), 2 (universeel), 3 (afwerking)
(voor 300 mm enkel kap 1 en 2)
• Uitvoering: met tang
• Leverbaar met of zonder handgreep (bi-materiaal kunststof handgreep)
• Maximale hardheid van bewerkbaar staal: tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
• Constructie: gekapt op 3 zijden
• Gebruik: uitsluitend handmatig
Normen:
De 1132 serie driehoekige vijlen voldoet aan de dimensionele eisen van vorm C volgens DIN 7261.
Sterke punten
• Constante en efficiënte materiaalafname over de volledige actieve lengte
• Verlengde standtijd bij regulier onderhoudsgebruik
• Breed inzetbaar op staal, gietijzer en non-ferrometalen
• Ergonomische handgreepopties voor verminderde vermoeidheid bij langdurig gebruik
• Verlengde standtijd bij regulier onderhoudsgebruik
• Breed inzetbaar op staal, gietijzer en non-ferrometalen
• Ergonomische handgreepopties voor verminderde vermoeidheid bij langdurig gebruik
Toepassingen
De 1132 driehoekige werkplaatsvijl wordt gebruikt in algemene mechanica en industrieel onderhoud. Deze is geschikt voor staal, gietstaal, aluminium, brons, koper, messing en zink. Dit product wordt gebruikt voor ontbramen, afschuinen, afronden en het afwerken van oppervlakken. De geometrie maakt de vijl bijzonder geschikt voor het bewerken van interne hoeken en hoekprofielen waarbij een precieze benadering vereist is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Vorm | driehoekig |
| Lengte | 100 mm |
| Handvat | zonder |
| Sectie | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 70,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen