Referenties
Altrex:511230
Rubix:15011029
EAN:8711563133310

Productdetails : ALTREX WIEL + STAANDER 200 MM TBV 5000-SERIE
Altrex wiel + staander 200 mm tbv 5000-serie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | wiel & staander |
| Gewicht | 5,2 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 269,86 excl. BTW
/ stuk
€ 326,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen