Referenties
Tesa:4600 10M 50MM BLACK
Rubix:32080168
Fabrikant:04600-00005-00
EAN:4042448229120

Productdetails : TESA XTREME 4600 10MTR X 50MM ZWART
tesa® 4600 Xtreme Conditions is een zelfvulkaniserende siliconentape met een uitstekende bestendigheid tegen de meeste oliën, oplosmiddelen, water, UV straling en ook tegen temperaturen tussen -60°C tot 260 °C. Voor hoge druk lekkages tot met een maximum tot 8 bar. Makkelijke verkleving op de meeste oppervlaktes zelfs op vuile en vettige oppervlaktes. Sluit direct af, zelfs onder water. Voor tijdelijke en permanente toepassingen. Zonder residuen te verwijderen van de meeste materialen. Voor isolatie en bescherming van kabels en verbindingen. Afdichtingstoepassingen in het motor compartiment. Inpakken van hydraulische koppelingen en andere blootgestelde metalen verbindingen om corrosie tegen te gaan. Maskeringstoepassingen in poedercoating, vloeibare coating, e-coating en anodisering. Toepassingen in de automobielsector zoals kablering en algemene herstellingen. Diverse bundeling, beveiligings, wikkel en repararatie toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Minimale temperatuur | -60 °C |
| Maximumtemperatuur | 260 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 232,92 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 281,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
