METABO ZAAGLINT 2230 X 12,5 X 0,5 MM 630851000
Zaaglinten voor hout en kunststof
Zie technische informatieReferenties
Metabo:630851000
Rubix:19100888
Fabrikant:630851000
EAN:4007430422552

Productdetails : METABO ZAAGLINT 2230 X 12,5 X 0,5 MM 630851000
Carbonstaal met inductief geharde tandpunten, Door lange gebruiksduur erg rendabel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 2230 mm |
| Breedte | 12,5 mm |
| Dikte | 0,5 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Vorm van de tanden | hakenzahn |
| Type vertanding | a6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,75 excl. BTW
/ stuk
€ 33,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen