NORTON SLIJPSCHIJF DIAMANT 150X0 M920 P80 VL1

Zelfgrip schijf

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Norton:69957325723
Rubix:A0174622
NORTON SLIJPSCHIJF DIAMANT 150X0 M920 P80 VL1

Technische samenvatting

Diameter150 mm
Korrel80
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NORTON SLIJPSCHIJF DIAMANT 150X0 M920 P80 VL1


Hoge snijsnelheid met ongelooflijke stofafzuiging dankzij de beste schuurmiddelen en no-fil behandeling, toegepast op de open netstructuur

Sterke punten

•An alternative to traditional perforated paper discs, Norton Mesh Power is a multifunctional abrasive, designed with thousands of holes, created by the unique mesh matrix structure
This hole structure allows dust extraction in any application.
Mesh backing enables excellent dust extraction, for a cleaner working environment and less clean up time

Toepassingen

Sanding

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Diameter150 mm
Korrel80
Toepassingschuren
Type schuurmiddelkeramisch
€ 53,32 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 64,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen