Zich instellend kogellager FAG 1202-TVH-C3>N, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 15 mm
Zelfinstellend kogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:1202-TVH-C3
FAG:1202-TVH-C3>N
Rubix:03021600
Fabrikant:0972436390030
EAN:4064327520814

Productdetails : FAG 1202 TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellende kogellager 12..-TVH, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 12..-tvh |
| Referentietoerental | 19100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 7700 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,85 excl. BTW
/ stuk
€ 42,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen