Zich instellend kogellager SKF 2307 E-2RS1TN9/C3, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 35 mm
Zich instellende kogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:2307 E-2RS1TN9/C3
Rubix:03470450
Fabrikant:35797
EAN:7316577739810

Productdetails : SKF 2307 E/2RS1/TN9/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijk bol loopbaanpad in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door asdoorbuiging.
Zich instellende kogellagers, met afdichtingen aan beide zijden, hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor scheefstellingen van de as ten opzichte van het lagerhuis. De geïntegreerde afdichting kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen, omdat hierdoor het smeermiddel in de lagers en verontreinigingen buiten gehouden worden.
Sterke punten
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 31x80x80 mm |
| Logistiek gewicht | 700 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 23e |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 15000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 8500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 26500 N |
| Land van oorsprong | MY |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,72 excl. BTW
/ stuk
€ 150,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden