Zich instellend kogellager SKF 1218/C3, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 30 mm | Binnendiameter: 90 mm
Zich instellende kogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:1218/C3
Rubix:03470024
Fabrikant:34214
EAN:7316576605413

Productdetails : SKF 1218 C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijk bol loopbaanpad in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door asdoorbuiging.
Zich instellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor een verkeerde scheefstelling van de as ten opzichte van het lagerhuis, die bijvoorbeeld kan optreden als gevolg van doorbuiging van de as.
Sterke punten
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x160x160 mm |
| Logistiek gewicht | 2540 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 12 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 8500 rpm |
| Land van oorsprong | MY |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 231,34 excl. BTW
/ stuk
€ 279,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
