SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1S15-100Z
Zuigerstangloze Actuatoren CY1-Z
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CY1S15-100Z
Rubix:05299539
EAN:3618035654159

Technische samenvatting
| Type | magnetisch gekoppelde stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Diameter zuiger | 15 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1S15-100Z
Magnetisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator, Glijgeleiding
CY1S-Z, Magnetically Coupled Rodless Cylinder, Slide Bearing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 81x208x40 mm |
| Logistiek gewicht | 965 g |
| Type | magnetisch gekoppelde stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 420,75 excl. BTW
/ stuk
€ 509,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen