SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1B32TFG-1600Z
Zuigerstangloze Actuatoren MY1-Z
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MY1B32TFG-1600Z
Rubix:A0728175



Technische samenvatting
| Type | stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 1600 mm |
| Diameter zuiger | 32 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1B32TFG-1600Z
Mechanisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator, Zonder Slaginstelling
Sterke punten
Mechanical joint rodless cylinder with slide bearing
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches lead wire lengths
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches lead wire lengths
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15000 g |
| Type | stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 1600 mm |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 553,79 excl. BTW
/ stuk
€ 670,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen