SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1B10G-2000
MY1B, mechanische koppelstangloze cilinder, basistype zonder slaglengte-instelling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MY1B10G-2000
Rubix:05266132
Fabrikant:MY1B10G-2000

Technische samenvatting
| Type | stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 2000 mm |
| Diameter zuiger | 10 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1B10G-2000
Voor lange slagen met een compact formaat en een geïntegreerde geleiding biedt de MY1-serie stangloze actuator een ideale oplossing. De MY1 mechanische stangloze cilinder omvat vier standaardmodellen, waardoor het juiste type lager kan worden gekozen om te voldoen aan de nauwkeurigheids- en belastingseisen van uw toepassing. Indien nodig kunt u de basis MY1-cilinder ook combineren met een externe geleiding om een speciaal ontworpen oplossing te creëren. De leidingopties kunnen worden gekozen op basis van de toepassing. De MY1 is verkrijgbaar in 9 boringmaten van 16 mm tot 100 mm. Standaardslagen zijn verkrijgbaar tot 2000 mm, met een optie voor een lange slag van 5000 mm voor sommige boringmaten.
Sterke punten
Zonder slaglengte-insteleenheid Mechanische koppelstangloze cilinder Boringmaten: 10, 16, 20, 50, 63, 80, 100 (mm) Slaglengtes van 100 mm tot 5000 mm, afhankelijk van de boringmaat Met één of twee slaglengte-insteleenheden, met of zonder schokdempers Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 2000 mm |
| Diameter zuiger | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 249,24 excl. BTW
/ stuk
€ 301,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen