MILWAUKEE DOPPEN VERLOOPSTUK 1/2 NAAR 1/4 4932493963
1/2" Doppen verloopstukken
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932493963
Rubix:A0878588
Fabrikant:4932493963
EAN:4058546511234

Productdetails : MILWAUKEE DOPPEN VERLOOPSTUK 1/2 NAAR 1/4 4932493963
Doppen verloopstuk 1/2" naar 1/4"
Doppen verloopstuk 1/2" naar 1/4"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' naar 1/4' '' |
| Diameter | 6,35 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 1/4 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 70 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 15,25
€ 15,00 excl. BTW
/ stuk
€ 18,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
