Referenties
Stahlwille:40/52/27/11 KN
Rubix:10128260
Fabrikant:83012004
EAN:4018754259823

Productdetails : STAHLWILLE INLEG 40/52/27/11K-1
Doppenset 1/4''-1/2''. In robuuste, stapelbare kunststoffen doos van ABS, 38-delig, inhoud: 9 doppen, zeskant nr. 40: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm; 10 doppen, zeskant nr. 52: 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 mm; 3 inbusdoppen nr. 44: 3; 4; 5 mm; 5 inbusdoppen nr. 54: 6; 8; 10; 12; 14 mm; 2 ratels nr. 415, nr. 512; 4 verlengstukken nr. 405/2 (54 mm), nr. 405/6 (150 mm), nr. 509/5 (130 mm), nr. 509/10 (255 mm); 2 cardangewrichten nr. 407, nr. 510; 1 steekhecht nr. 400; 2 hendels met schuifstuk nr. 404, nr. 506.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 + 1/2 '' |
| Lengte | 442 mm |
| Gewicht | 84 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,22 excl. BTW
/ stuk
€ 22,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
