BAHCO SLAGDOP 1 24MM K9501M-24

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:K9501M-24
Rubix:10086742
EAN:7314151802677
BAHCO SLAGDOP 1 24MM K9501M-24

Technische samenvatting

Aansluiting1 ''
Diameter24 mm
Lengte58 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1 24MM K9501M-24


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1" DIN 3121-H 25 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid.

Sterke punten

1" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht560 g
Aansluiting1 ''
Diameter24 mm
Lengte58 mm
Vierkant25,4 mm
Afwerkingfosfaat
Gewicht510 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 36,60 excl. BTW
/ stuk
€ 44,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen