FACOM DOPPENSET 1/2" 12-KANT SL.161-5P12

½" 12-punts metrische doppenset - 30 stuks - S.161-5P12

Zie technische informatie

Referenties

Facom:SL.161-5P12
Rubix:10102352
EAN:3662424067044
FACOM DOPPENSET 1/2" 12-KANT SL.161-5P12

Technische samenvatting

Aantal elementen32
Aansluiting1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOPPENSET 1/2" 12-KANT SL.161-5P12


Bevat:
- 1 x hoogwaardige waterdichte ½" pal SL.161
- 24 x ½" 12-punts metrische doppen: S. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 mm
- 2 x ½" verlengstukken: L 130 mm (S.210) - B 250 mm (S.215).
-1 x 1/2" kruiskoppeling: S.240A.
- 1 x ½" schuifgreep: S.120A.
- 1 x ½" krukas: S.110.
- Geleverd met een vel stickers om je doos te personaliseren.
- Lege koffer: BP.MBOXL.
- Thermogevormde tray L (420 x 188 mm): PL.L03.
Gewicht: 5.795 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen32
Aansluiting1/2 ''
Modelsl.161-5p12
€ 277,06 excl. BTW
/ stuk
€ 335,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen