AVENTICS 3/2 VENTIEL AS1-BAV-G014-3/2-MAN - R412014664

3/2 afsluiter mechanisch bediend serie AS1-BAV

Zie technische informatie

Referenties

Aventics:R412014664
Rubix:05082307
Fabrikant:R412014664
AVENTICS 3/2 VENTIEL AS1-BAV-G014-3/2-MAN - R412014664

Technische samenvatting

Type3/2 afsluiter mechanisch bediend serie as1-bav
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Productdetails : AVENTICS 3/2 VENTIEL AS1-BAV-G014-3/2-MAN - R412014664


3/2 afsluitklep, mechanisch bediend, serie AS1-BAV
3/2 afsluitklep mechan. Serie AS1-BAV

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type3/2 afsluiter mechanisch bediend serie as1-bav
Aantal poorten3
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84811005
42,12 excl. BTW
/ stuk
50,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen