Kegellager FAG 30236-XL, Buitendiameter: 320 mm | Binnendiameter: 180 mm | Breedte: 43 mm
302..-XL
Zie technische informatieReferenties
FAG:30236-XL
Rubix:03032818
Fabrikant:0874951390000
EAN:4054369247770

Productdetails : FAG 30236 XL KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers 302, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, demontabel, afgesteld of in paren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 320 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 302 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 2650 rpm |
| Totale breedte lager | 57 mm |
| Norm | DIN 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 850000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 720000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.656,36 excl. BTW
/ stuk
€ 3.214,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen