Kegellager

De industriële sector vereist lagers die bestand zijn tegen zware omstandigheden en hoge belastingen. Kegellagers zijn speciaal ontworpen om zowel axiale als radiale krachten te kunnen opvangen. Dankzij hun duurzame constructie en hoge precisie bieden ze betrouwbare prestaties in uiteenlopende industrieën, waaronder de spoorweg-, machinebouw- en aandrijftechniek.

Bij Rubix Nederland vindt u een breed assortiment kegellagers die voldoen aan internationale normen en ontworpen zijn voor maximale efficiëntie. Elk lager is geselecteerd op kwaliteit, compatibiliteit en prestaties, zodat uw machines optimaal blijven functioneren.

Wat is een kegellager?
Een kegellager is een rollager dat bestaat uit vier hoofdonderdelen: een binnenring (conus), een buitenring (cup), kegellopers (rollen) en een kooi. De kegels zorgen voor een lijncontact tussen de rollen en de loopbanen, wat de wrijving vermindert en vervorming beperkt.

Volgens de ISO 355-norm worden de afmetingen en hoeken exact bepaald om een perfecte passing en optimale belastingsoverdracht te garanderen. Hierdoor is het lager geschikt voor toepassingen met gecombineerde axiale en radiale krachten.

Soorten kegellagers
Rubix biedt verschillende uitvoeringen om te voldoen aan specifieke technische vereisten:

Enkelrijige kegellagers – de standaardversie, vaak in O/X-configuratie gemonteerd om krachten in beide richtingen te compenseren.

Dubbelrijige kegellagers – bestaan uit twee conussen en twee cups, waardoor ze axiale krachten in beide richtingen kunnen opvangen.

Vier-rijige kegellagers – zoals de Timken TQO-serie, ontworpen voor zeer hoge belastingen, typisch gebruikt in walserijen en persen.

De materialen spelen een cruciale rol. Stalen of polymeerringen en versterkte kooien verbeteren de betrouwbaarheid, terwijl oppervlaktebehandelingen en afdichtingen extra bescherming bieden tegen slijtage en vervuiling.

In tegenstelling tot cilindrische lagers kunnen ze axiale krachten opnemen. Ze vervangen ook bepaalde druklagers in compacte constructies. Dit maakt het mogelijk het aantal onderdelen en de afstelmaatregelen te verminderen.

Toepassingen van kegellagers
Kegellagers worden gebruikt in tal van veeleisende industriële toepassingen, zoals:

Spoorwegindustrie (assen, bogies, tractiemotoren);
Machinebouw (freesmachines, boormachines);
Automobielsector (transmissies, differentiëlen);
Landbouwmachines (tractoren, maaidorsers);
Mijnbouw en zware industrie (brekers, transportinstallaties);
Energieproductie (turbines, generatoren, snelheidsreductoren);
Bouw en logistiek (kranen, trailers, vorkheftrucks).

Dankzij hun robuuste constructie bieden kegellagers maximale duurzaamheid, lage wrijving en een lange levensduur – zelfs onder hoge belasting of bij ongunstige omstandigheden.

Montage en onderhoud
Een correcte montage is essentieel voor een optimale werking.

Controleer uitlijning en toleranties zorgvuldig.
Stel de speling juist af (O/X-paar) om stabiliteit te garanderen.
Zorg voor voldoende smering om slijtage te beperken.

Inspecteer regelmatig op temperatuurstijging en geluid voor vroegtijdige detectie van defecten.

Een goed afgesteld kegellager vermindert het functionele speling, verhoogt de betrouwbaarheid en verlengt de levensduur van het systeem.

Hoe kiest u het juiste kegellager?
De keuze van het juiste lager hangt af van:

De belastingscondities (axiaal, radiaal of gecombineerd);
De rotatiesnelheid en bedrijfstemperatuur;
De montageruimte en gewenste precisie;
De werkomgeving (vocht, stof, trillingen).

De experts van Rubix helpen u bij het kiezen uit de verschillende referenties om prestaties en duurzaamheid te combineren. Naast kegellagers vindt u ook tweerijige tonlagers, toroïdale rollagers en cilindrische rollagers.

Merken bij Rubix
Rubix werkt samen met de grootste merken in lagertechnologie:

FAG (Schaeffler Group) – metrische series met OEM-compatibiliteit volgens DIN/ISO-normen.
SKF – robuuste oplossingen voor dagelijks industrieel gebruik.
NTN – hogecapaciteitslagers, bestand tegen schokken en hoge temperaturen.
Timken – marktleider in vier-rijige kegellagers, beschikbaar in afdichte of rail-specifieke uitvoeringen.

Met een uitgebreid assortiment aan kegellagers biedt Rubix oplossingen voor elke industriële omgeving. Ontdek het aanbod op onze website en profiteer van snelle levering en deskundig technisch advies.

Filter opties
Categorieën
  • kegellager (6287)
  • Merk / Fabrikant
  • fag
    (332)
  • nsk
    (49)
  • ntn
    (45)
  • skf
    (458)
  • snr
    (4)
  • timken
    (5399)
  • brand logo

    5.533 Product (en) met 6.287 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo

    Kegellager SKF 30205 J2/Q, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 16.25 mm

    • skf:30205 J2/Q
    • rubix:03046095
    • fabrikant:81477
    • ean:7316577744807
    • Binnendiameter:25 mm
    • Buitendiameter:52 mm
    • Breedte:16,25 mm
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 17,49 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Kegellager SKF 30208, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 19.75 mm

    • skf:30208
    • rubix:03046098
    • ean:7316577426574
    • Binnendiameter:40 mm
    • Buitendiameter:80 mm
    • Breedte:19,75 mm
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 28,09 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Kegellager SKF 30308, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 25.25 mm

    • skf:30308
    • rubix:03046122
    • ean:7316577432759
    • Binnendiameter:40 mm
    • Buitendiameter:90 mm
    • Breedte:25,25 mm
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 38,74 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Kegellager SKF 32310, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 42.25 mm

    • skf:32310
    • rubix:03046318
    • ean:7316577327802
    • Binnendiameter:50 mm
    • Buitendiameter:110 mm
    • Breedte:42,25 mm
    Bekijk 2 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 74,49 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Kegellager SKF 30309, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 27.25 mm

    • Vervangen ref.:30309 J2/Q
    • skf:30309
    • rubix:03046123
    • ean:7316577327147
    • Binnendiameter:45 mm
    • Buitendiameter:100 mm
    • Breedte:27,25 mm
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 46,97 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Kegellager SKF 30213, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 24.75 mm

    • skf:30213
    • rubix:03046103
    • ean:7316577326959
    • Binnendiameter:65 mm
    • Buitendiameter:120 mm
    • Breedte:24,75 mm
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 60,85 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Kegellager SKF 32014 X, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 25 mm

    • skf:32014 X
    • rubix:03046236
    • ean:7316577327468
    • Binnendiameter:70 mm
    • Buitendiameter:110 mm
    • Breedte:25 mm
    Bekijk 2 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 61,56 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Kegellager SKF 32206, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 21.25 mm

    • skf:32206
    • rubix:03046290
    • ean:7316577327369
    • Binnendiameter:30 mm
    • Buitendiameter:62 mm
    • Breedte:21,25 mm
    Bekijk 2 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 24,37 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Kegellager SKF 30210, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 21.75 mm

    • skf:30210
    • rubix:03046100
    • ean:7316577326928
    • Binnendiameter:50 mm
    • Buitendiameter:90 mm
    • Breedte:21,75 mm
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 33,56 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Kegellager SKF 32011 X, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 23 mm

    • skf:32011 X
    • rubix:03046232
    • ean:7316577005618
    • Binnendiameter:55 mm
    • Buitendiameter:90 mm
    • Breedte:23 mm
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 37,80 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Kegellager SKF 30307, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 22.75 mm

    • skf:30307
    • rubix:03046121
    • ean:7316577327130
    • Binnendiameter:35 mm
    • Buitendiameter:80 mm
    • Breedte:22,75 mm
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 32,27 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Kegellager SKF 32311, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 45.5 mm

    • skf:32311
    • rubix:03046321
    • ean:7316577563699
    • Binnendiameter:55 mm
    • Buitendiameter:120 mm
    • Breedte:45,5 mm
    Bekijk 3 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 94,89 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Kegellager SKF 30305, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 18.25 mm

    • skf:30305
    • rubix:03046119
    • ean:7316577327116
    • Binnendiameter:25 mm
    • Buitendiameter:62 mm
    • Breedte:18,25 mm
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 24,36 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Kegellager SKF 32006 X, Buitendiameter: 55 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 17 mm

    • skf:32006 X
    • rubix:03046223
    • ean:7316577327390
    • Binnendiameter:30 mm
    • Buitendiameter:55 mm
    • Breedte:17 mm
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 20,70 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Kegellager SKF 32016 X, Buitendiameter: 125 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 29 mm

    • skf:32016 X
    • rubix:03046238
    • ean:7316577005663
    • Binnendiameter:80 mm
    • Buitendiameter:125 mm
    • Breedte:29 mm
    Bekijk 2 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 82,76 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Kegellager SKF 32306, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 27 mm

    • skf:32306
    • rubix:03046312
    • ean:7316577327789
    • Binnendiameter:30 mm
    • Buitendiameter:72 mm
    • Breedte:27 mm
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 39,18 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Kegellager SKF 32028 X, Buitendiameter: 210 mm | Binnendiameter: 140 mm | Breedte: 47.46 mm

    • skf:32028 X
    • rubix:03046250
    • fabrikant:37743
    • ean:7316577005755
    • Binnendiameter:140 mm
    • Buitendiameter:210 mm
    • Breedte:47,46 mm
    Bekijk 2 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 306,34 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Kegellager SKF 32312 J2/Q, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 48.79 mm

    • skf:32312 J2/Q
    • rubix:03046322
    • fabrikant:107860
    • ean:7316571300016
    • Binnendiameter:60 mm
    • Buitendiameter:130 mm
    • Breedte:48,79 mm
    Bekijk 2 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 115,63 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Kegellager SKF 30209, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 20.75 mm

    • skf:30209
    • rubix:03046099
    • ean:7316577426642
    • Binnendiameter:45 mm
    • Buitendiameter:85 mm
    • Breedte:20,75 mm
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 30,24 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Kegellager SKF 30306, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 20.75 mm

    • Vervangen ref.:30306 J2/Q
    • skf:30306
    • rubix:03046120
    • ean:7316577327123
    • Binnendiameter:30 mm
    • Buitendiameter:72 mm
    • Breedte:20,75 mm
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 27,54 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Kegellager SKF 32207, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 24.25 mm

    • skf:32207
    • rubix:03046291
    • ean:7316577444790
    • Binnendiameter:35 mm
    • Buitendiameter:72 mm
    • Breedte:24,25 mm
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 29,29 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Kegellager SKF 30203, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 17 mm | Breedte: 13.25 mm

    • skf:30203
    • rubix:03046093
    • ean:7316577422781
    • Binnendiameter:17 mm
    • Buitendiameter:40 mm
    • Breedte:13,25 mm
    Bekijk 2 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 11,74 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Kegellager SKF 32308, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 35.25 mm

    • skf:32308
    • rubix:03046315
    • ean:7316577442093
    • Binnendiameter:40 mm
    • Buitendiameter:90 mm
    • Breedte:35,25 mm
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 50,23 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Kegellager SKF 32313, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 51 mm

    • skf:32313
    • rubix:03046326
    • ean:7316577327864
    • Binnendiameter:65 mm
    • Buitendiameter:140 mm
    • Breedte:51 mm
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 166,68 excl. BTW
    / stuk
    24 items van 5533