Kegellager SKF 32028 X, Buitendiameter: 210 mm | Binnendiameter: 140 mm | Breedte: 47.46 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:32028 X
Rubix:03046250
Fabrikant:37743
EAN:7316577005755


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 140 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 210 mm |
| Breedte | 47,46 mm |
Productdetails : SKF 32028 X KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellager, radiaal, eenrijig - metrisch standaard N.v.t.
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 47,46x210x210 mm |
| Logistiek gewicht | 5250 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 210 mm |
| Breedte | 47,46 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 320x |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 2400 rpm |
| Grenstoerental | 2800 rpm |
| Totale breedte lager | 45 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 585 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 404 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 306,34 excl. BTW
/ stuk
€ 370,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden