Kegellager Timken M88010B, Buitendiameter: 68.262 mm | Binnendiameter: 33.338 mm | Breedte: 17.462 mm
Enkele rij - flenscup
Zie technische informatieReferenties
Timken:M88010B
Rubix:03385313
Fabrikant:100014961
EAN:0053893427546






Technische samenvatting
| Binnendiameter | 33,338 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 68,262 mm |
| Breedte | 17,462 mm |
Productdetails : TIMKEN M 88010 B CUP
Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.
Sterke punten
Beide ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren | De flensbuitenring (cup) maakt doorgeboorde behuizing mogelijk
Toepassingen
Werkplaatsmachinespindels / Verloopstukeenheden / Autotechnische transmissies / Transmissies
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 84,6x84,6x26,7 mm |
| Gewicht verpakking | 171,0 g |
| Binnendiameter | 33,338 mm |
| Buitendiameter | 68,262 mm |
| Breedte | 17,462 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,17 kg |
| Serie | m88000 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 15500 rpm |
| Grenstoerental | 14400 rpm |
| Totale breedte lager | 22,225 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 77400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 59600 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,99 excl. BTW
/ stuk
€ 90,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen