Kegellager Timken JW7049/JW7010, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 35.5 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:JW7049/JW7010
Rubix:03385976



Documenten
Productdetails : TIMKEN JW 7049/JW 7010 KEGELLAGER EENRIJIG
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Sterke punten
Enkele kegel en kom. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Kooien met pentype zijn ook beschikbaar
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2598 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 52,4256x149,3012x149,3012 mm |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 35,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Serie | jw7000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 39 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 257000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 241000 N |
| 139,954 mm | |
| 139,954 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 312,40 excl. BTW
/ stuk
€ 378,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
