Kegellager SKF 33208, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 33.5 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:33208
Rubix:03046415
EAN:7316577327567
SKF 33208 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte33,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 33208 KEGELLAGER EENRIJIG


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Sterke punten

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte33,5 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Referentietoerental6300 rpm
Grenstoerental8500 rpm
Totale breedte lager32 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r132 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr128 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 64,28 excl. BTW
/ stuk
€ 77,78 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden