Kegellager Timken 369S/362B, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 47.625 mm | Breedte: 15.875 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:369S/362B
Rubix:03322270
EAN:0013992328908


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 47,625 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
Productdetails : TIMKEN 369 S/362 B KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken éénrijig kegellager 369S/362B (TS) voor radiaal en axiaal gecombineerde belastingen. Compacte uitvoering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 47,625 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,58 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Totale breedte lager | 22,225 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,67 excl. BTW
/ stuk
€ 230,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen