Kegellager Timken 16150/16284, Buitendiameter: 72.238 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 20.638 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:16150/16284
Rubix:03385576
EAN:0053893779997
TIMKEN 16150/16284 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter72,238 mm
Breedte20,638 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 16150/16284 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)73x28x73 mm
Logistiek gewicht210 g
Afmeting verpakking (D x B x H)73x28x73 mm
Gewicht verpakking210 g
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter72,238 mm
Breedte20,638 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,6 kg
Serie16000
Kokerstaal
Totale breedte lager20,638 mm
NormABMA STANDARD 19.2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r65800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr56600 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 81,29 excl. BTW
/ stuk
€ 98,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen