Kegellager Timken 335/332A, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 22.403 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:335/332A
Rubix:03321946
EAN:0053893723013
TIMKEN 335/332 A KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte22,403 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 335/332 A KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken 335/332A is een eenrijig kegellager (TS) met cone 335 en cup 332A. Voorzien van C0r 83.400 N en Cr 94.300 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte22,403 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,57 kg
Seriets
Totale breedte lager24,175 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r83400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr94300 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 280,31 excl. BTW
/ stuk
€ 339,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.