Kegellager Timken 48286-90106, Buitendiameter: 182.563 mm | Binnendiameter: 123.825 mm | Breedte: 85.728 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:48286-90106
Rubix:03323136
EAN:0053893325019
TIMKEN 48286-90106 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter123,825 mm
Buitendiameter182,563 mm
Breedte85,728 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 48286-90106 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 48286-90106 kegellagerassè met dubbele buitenring (TDO). Power dense constructie en geoptimaliseerde interne geometrie voor efficiënte werking.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)85,852x182,626x182,626 mm
Logistiek gewicht7340 g
Afmeting verpakking (D x B x H)184,15x107,95x184,15 mm
Binnendiameter123,825 mm
Buitendiameter182,563 mm
Breedte85,728 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht7,276 kg
Serie48200
Kokerstaal
Totale breedte lager85,728 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r493000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr466000 N
€ 1.678,29 excl. BTW
/ stuk
€ 2.030,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.