Kegellager Timken A 4050/A4138, Buitendiameter: 34.989 mm | Binnendiameter: 12.7 mm | Breedte: 10.998 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:A 4050/A4138
Rubix:03325821
EAN:0053893713465
TIMKEN A 4050/A 4138 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter12,7 mm
Buitendiameter34,989 mm
Breedte10,998 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN A 4050/A 4138 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager TS A 4050/A 4138 (eenrijig) met boring 12,7 mm, buitendiameter 34,989 mm en breedte 10,998 mm. Ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12,7 mm
Buitendiameter34,989 mm
Breedte10,998 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,1 kg
Seriets
Totale breedte lager10,998 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13200 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 74,58 excl. BTW
/ stuk
€ 90,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen