Kegellager Timken 3126, Buitendiameter: 72.034 mm | Binnendiameter: 30.163 mm | Breedte: 23.813 mm

Kegelrollagerbeker

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3126
Rubix:03321750
Fabrikant:100055634
EAN:0053893123844
TIMKEN 3126 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter30,163 mm
Buitendiameter72,034 mm
Breedte23,813 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3126 CUP


Enkelrijige kegelrollagers zijn de meest eenvoudige en meest gebruikte, en bestaan uit een conusassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag 's werelds grootste variëteit in inch- en metrische maten. Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze beker (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele conus. Eendelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Penkooien zijn ook verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportbandrollen; Spindels van machinegereedschappen; Aanhangerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23,876x72,136x72,136 mm
Logistiek gewicht208 g
Afmeting verpakking (D x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht verpakking208,2 g
Binnendiameter30,163 mm
Buitendiameter72,034 mm
Breedte23,813 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,5 kg
Serie3100
Totale breedte lager30,165 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r102000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr94800 N
€ 142,86 excl. BTW
/ stuk
€ 172,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen