Kegellager FAG 32008-X-XL, Buitendiameter: 68 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 14.5 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:32008-XA
FAG:32008-X-XL
Rubix:03015644
Fabrikant:0783816300000
EAN:4047643099363
FAG 32008 X/XL KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte14,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 32008 X/XL KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers 320, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, deelbaar, verstelbaar of paarsgewijs

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht280 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte14,5 mm
Type lagerspelingcn
Serie320
Kokerstaal
Grenstoerental12800 rpm
Totale breedte lager19 mm
NormDIN 720
Statische basisbelasting, radiaal - C0r71000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr63000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 29,70 excl. BTW
/ stuk
€ 35,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.