Kegellager SKF 33122/DF, Buitendiameter: 180 mm | Binnendiameter: 110 mm | Breedte: 112 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:33122/DF
Rubix:A0605353
EAN:7316570003048

Productdetails : SKF 33122 DF KEGELLAGERSET
Rollager Taps radiaal Enkele rij - metrische standaard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11318 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 112 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 2200 rpm |
| Grenstoerental | 3400 rpm |
| Totale breedte lager | 112 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1250 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 781 N |
| Land van oorsprong | PL |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 923,04 excl. BTW
/ stuk
€ 1.116,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
