Kegellager Timken 28985-902A1, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 60.325 mm | Breedte: 106.426 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:28985-902A1
Rubix:03321584
EAN:0053893696607
TIMKEN 28985-902A1 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter60,325 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte106,426 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 28985-902A1 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken kegelrollenlager 28985-902A1 lageropstelling met 60,325 mm boring en 100 mm buitendiameter. Ontworpen voor zware radiale belastingen.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)106,426x100,076x100,076 mm
Logistiek gewicht2934 g
Afmeting verpakking (D x B x H)101,6x152,4x101,6 mm
Binnendiameter60,325 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte106,426 mm
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r149000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27500 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.102,82 excl. BTW
/ stuk
€ 2.544,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.