Kegellager Timken L305611, Buitendiameter: 79.974 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 18.255 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L305611
Rubix:03327788
EAN:0053893592367
TIMKEN L 305611 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter79,974 mm
Breedte18,255 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 305611 CUP


Timken kegellager cup L305611 (TS) voor enkelrijige kegellagers. Boring 50,8 mm, buitendiameter 79,974 mm en breedte 18,255 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter79,974 mm
Breedte18,255 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,3 kg
Seriel305600
Totale breedte lager18,255 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r88800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr60800 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 297,32 excl. BTW
/ stuk
€ 359,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.