Kegellager SKF 32312 J2/Q, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 48.79 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:32312 J2/Q
Rubix:03046322
Fabrikant:107860
EAN:7316571300016
SKF 32312 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte48,79 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 32312 KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers hebben binnen- en buitenring toevoerkanalen en kegellagers. Zij worden ontworpen om gecombineerde ladingen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en asladingen aan te passen. De projectielijnen van de loopbanen komen op een gemeenschappelijk punt op de lageras samen om een echte rollende actie en daarom lage wrijvingsmomenten tijdens verrichting te verstrekken. Het axiale draagvermogen van kegelrollagers neemt toe met toenemende contacthoek α. De grootte van de contacthoek, die meestal tussen 10° en 30° ligt, is gerelateerd aan de berekeningsfactor e: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.

Sterke punten

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)48,5x130x130 mm
Logistiek gewicht2900 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte48,79 mm
Type lagerspelingcn
Serie323
Kokerstaal
Referentietoerental3600 rpm
Grenstoerental5300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr22900 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84822000
€ 115,63 excl. BTW
/ stuk
€ 139,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden