Kegellager Timken 42376/42584, Buitendiameter: 148.43 mm | Binnendiameter: 95.25 mm | Breedte: 28.575 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:42376/42584
Rubix:03322736
EAN:0053893790305


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 95,25 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 148,43 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
Productdetails : TIMKEN 42376/42584 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager 42376/42584 (eenrijig, TS) voor toepassingen met hoge radiale/axiale belasting. Boring 95,25 mm, OD 148,43 mm en breedte 28,575 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 95,25 mm |
| Buitendiameter | 148,43 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Serie | ts |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 28,575 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 241000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 193000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 271,06 excl. BTW
/ stuk
€ 327,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen