Kegellager Timken 67982/67920, Buitendiameter: 282.575 mm | Binnendiameter: 199.949 mm | Breedte: 46.04 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:67982/67920
Rubix:03324472
EAN:0053893782003


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 199,949 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 282,575 mm |
| Breedte | 46,04 mm |
Productdetails : TIMKEN 67982/67920 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegelrollager 67982/67920 (TS, single-row). 199,949 mm boring, 282,575 mm buitendiameter en 46,04 mm breedte met hoge radiale draagkracht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 199,949 mm |
| Buitendiameter | 282,575 mm |
| Breedte | 46,04 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 9,3 kg |
| Serie | ts (tapered single) imperial |
| Totale breedte lager | 46,04 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 790000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 121000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.583,33 excl. BTW
/ stuk
€ 4.335,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen