Kegellager Timken H917849, Buitendiameter: 180.98 mm | Binnendiameter: 82.55 mm | Breedte: 53.98 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:H917849
Rubix:03384151
Fabrikant:100097990
EAN:0053893707815
TIMKEN H 917849 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter180,98 mm
Breedte53,98 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN H 917849 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)53,183x131,572x131,572 mm
Logistiek gewicht3877 g
Afmeting verpakking (D x B x H)190,5x190,5x63,5 mm
Gewicht verpakking3876,9 g
Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter180,98 mm
Breedte53,98 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
€ 1.611,18 excl. BTW
/ stuk
€ 1.949,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.