Kegellager Timken 99101D, Buitendiameter: 254 mm | Binnendiameter: 238.3 mm | Breedte: 114.3 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:99101D
Rubix:03325745
EAN:0053893460123


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 238,3 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 114,3 mm |
Productdetails : TIMKEN 99101 D-40024 CUP
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 99101D is een dubbel getaperde cup (99000-serie) voor tapered roller bearing sets. OD 254 mm en breedte 114,3 mm.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 114,3x254x254 mm |
| Logistiek gewicht | 10238 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 260,35x114,3x260,35 mm |
| Binnendiameter | 238,3 mm |
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 114,3 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 30,407 kg |
| Serie | 99000 |
| Totale breedte lager | 114,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.674,29 excl. BTW
/ stuk
€ 5.655,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen