Kegellager Timken 93825A, Buitendiameter: 317.5 mm | Binnendiameter: 209.55 mm | Breedte: 63.5 mm

Kegellagerconus

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:93825A
Rubix:03325535
Fabrikant:100025410
EAN:0053893444666
TIMKEN 93825 A CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter209,55 mm
Buitendiameter317,5 mm
Breedte63,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 93825 A CONE


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)63,5x261,239x261,239 mm
Logistiek gewicht9970 g
Afmeting verpakking (D x B x H)311,15x311,15x69,85 mm
Gewicht verpakking9970 g
Binnendiameter209,55 mm
Buitendiameter317,5 mm
Breedte63,5 mm
Type lagerspelingcn
Serie93000
Kokerstaal
Totale breedte lager63,5 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1290000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr731000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.555,03 excl. BTW
/ stuk
€ 3.091,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.