Kegellager Timken 395A-90184, Buitendiameter: 109.982 mm | Binnendiameter: 66.802 mm | Breedte: 52.324 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:395A-90184
Rubix:03322587
EAN:0053893302683


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 66,802 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 109,982 mm |
| Breedte | 52,324 mm |
Productdetails : TIMKEN 395 A-90184 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 395A-90184 kegellager-assy met dubbele buitenring (TDO). Ontworpen voor situaties met omkerende/overturning momenten en kan vast of in het lagerhuis meebewegen.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52,324x109,982x109,982 mm |
| Logistiek gewicht | 1766 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 62,0776x123,9012x123,9012 mm |
| Binnendiameter | 66,802 mm |
| Buitendiameter | 109,982 mm |
| Breedte | 52,324 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 395 |
| Materiaal | gestempeld staal (kooi) |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 125000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 98900 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 456,72 excl. BTW
/ stuk
€ 552,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen