Kegellager Timken M 38549/M38510, Buitendiameter: 66.675 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 20.638 mm

Conische rollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:M 38549/M38510
Rubix:03320985
EAN:0053893315713
TIMKEN M 38549/M 38510 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter66,675 mm
Breedte20,638 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 38549/M 38510 KEGELLAGER EENRIJIG


Conische rollager, imperiaal, enkel R

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter66,675 mm
Breedte20,638 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,3 kg
Seriem38500
Materiaalchroomstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager20,638 mm
NormABMA (SYSTEM NUMERACJI J-LINE) / ISO 355 (OGÓLNE ODNIESIENIE TIMKEN)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r72800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr62400 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 239,06 excl. BTW
/ stuk
€ 289,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.