Kegellager Timken 478/472A, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 65.001 mm | Breedte: 29.002 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:478/472A
Rubix:03323070
EAN:0013992314796


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 65,001 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 29,002 mm |
Productdetails : TIMKEN 478/472 A KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Kegellager Timken 478/472A (TS, 1-rijig) met boring 65,001 mm en buitenmaat 120 mm. Leverbaar voor zware toepassingen tot 4000 rpm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65,001 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 29,002 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Serie | ts (taps toelopend, 1-rijig) |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 3000 rpm |
| Grenstoerental | 4000 rpm |
| Totale breedte lager | 29,002 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 169000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 151000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 234,67 excl. BTW
/ stuk
€ 283,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen